曜日別特売
SKH-41NP【ワケあり】 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド) 76108028

SKH-41NP【ワケあり】 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド) 76108028
SKH-41NP【ワケあり】 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド) 76108028
SKH-41NP【ワケあり】 100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス SUZUKID(スズキッド) 76108028

100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード76108028品番SKH-41NP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。
ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。
使用率オーバー防止機能付き

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)周波数(Hz)50入力電圧(V)100出力電流(A)40適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6電源コード(m)1.8(直付)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220定格使用率(%)20特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用率(%)20定格入力電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06761517
2024-01-22
用途: 農具の修理
農・林・水産業

安全機能が働いたのか動かなくなりました。スイッチのランプもつかず故障かと暫くそのままにして数時間後にスイッチを入れたら電源がはいらました。説明書にも安全機能の事は記載されていません。只今、と合わせ中です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。商品の特長にはその旨記載しておりますが、取扱説明書への記載は確認致します。

対象商品 : 06761501
2023-10-18
用途: 作業台の足の固定
大宮電気商会建設業・工事業

作業台下にスペースを大きくするためには有効でした。

対象商品 : 06761501
2021-04-05
用途: ガーデンテーブルの修繕
建設業・工事業

チョットした補修なら十分に使えます。
慣れるまで練習が必要かも…。

1が参考にしています
対象商品 : 06761517
2021-01-19
用途: 除雪機の修理
農・林・水産業

100Vで使用出来て、電圧調整も無いので使いやすい、薄物の溶接なら
これで十分だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 06761517
2020-07-31
用途: 溶接工作DIY
医療・福祉・介護関連業

100v溶接が欲しかったのと値段的なものがマッチして購入しました。
皆さんがご指摘の通り多少パワー的なものが弱いのですが、100Vで家庭用と思えば充分な感じです。
ゆっくりめに作業すればそれなりに上がります。

2が参考にしています
対象商品 : 06761517
2020-12-15
用途: おすすめしない
製造業

とにかく溶接棒だけが消費されていきます。母材と溶接棒が付きません。買って損しました。

5が参考にしています
対象商品 : 06761517
2020-02-18
用途: 耕運機の修理
農・林・水産業

耕運機の爪や牽引する倍土器の補修の為購入しました。ハウスで作業するため100ボルトの発電機で溶接できる物を探して使用しました。腕が未熟できれいには出来ませんでしたが強度は充分で、畑の硬い土でも難なくこなしています。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 06761517
2020-11-02
用途: ちょっとした溶接
製造業

200Vと比べると全然使えません。
逆に相当腕がないときれいに仕上げるのは難しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする