BDMT11T308ER-N2【ワケあり】 フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N 京セラ 76108281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
PR1835
トラスコ品番
558-7442
注文コード
76108281
品番
BDMT11T308ER-N2【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥9,7985,598

高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。

用途
フライス加工用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
558-7442
厚さ(mm)
3.97
チップ形状
平行四辺形82°
材種
PR1835
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする