KITO(キトー)
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・使用荷重
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
質量(kg)
13.7
使用荷重(t)
5.0
注文コード
76108378
品番
Q-HM-HQ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥78,480
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥68,980
¥
55,980
バスケットに入れる
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用荷重(t)
5.0
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
8
質量(kg)
13.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
クウォードスリング
チェーン本数
4本掛け
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。