EHPN-CA25V3【ワケあり】 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 76108649

EHPN-CA25V3【ワケあり】 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 76108649
EHPN-CA25V3【ワケあり】 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL) 76108649

小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
仕様
標準出湯量:約50L(わきあげ温度60℃)、約68L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
注文コード
76108649
品番
EHPN-CA25V3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)アウトレット
¥89,980¥76,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
ヒーター能力:1100
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
定格電流(A)
11
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
標準出湯量:約50L(わきあげ温度60℃)、約68L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
タンク容量(L)
約25
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
本体質量(kg)
約11(満水時:約36)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
471×361×427(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60または75(出荷時は約60)[沸上げ時間:約70分(15→60℃)、約100分(15→75)]
出湯温度(℃)
約60または75(出荷時は約60℃)
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする