74975 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111449

74975 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111449
74975 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111449
74975 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111449
74975 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111449

木柄スタンプ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111449
品番
74975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
¥300

まるっとかわいい!しろねこのおしりスタンプ!
ちょこんとしたおしりが愛らしい、しろねこの木製スタンプです。後ろ姿ならではのゆるさと可愛さで、手帳やノートに押すだけで思わず笑顔に。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。猫好きの心をくすぐる一押しのアイテムです。

用途
プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
木(ブナ)、ゴム
寸法(mm)
10×10×32
種類
しろねこ おしり
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする