74977 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111467

74977 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111467
74977 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111467
74977 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111467
74977 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111467

木柄スタンプ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76111467
品番
74977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
¥300

ふんわりかわいい!たまごのお寿司スタンプ!
ふんわりしたフォルムがかわいいたまごのお寿司の木製スタンプです。かわいくて美味しそうなデザインで、ほっこり和やかな気分に。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。

用途
プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
木(ブナ)、ゴム
寸法(mm)
10×10×32
種類
日本食 寿司 たまご
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする