曜日別特売
303-1529 ヘルメットロック(車種別) KIJIMA(キジマ) 76112714

ヘルメットロック(車種別)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合YAMAHA・シグナスX SE44J注文コード76112714品番303-1529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

あれば便利なヘルメットロックを左側フレームに装着。
ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

ブラック適合YAMAHA・シグナスX SE44J
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76112687
2024-05-09
用途: GSX-R750に取り付けました
美濃窯業株式会社製造業

ヘルメットをミラーに掛けていましたが、盗難の心配がありますので本品を購入しました。簡単に取り付けることができ、満足しています。

対象商品 : 76112705
2020-12-22
用途: CBR1000RR(SC59前期)用

車両へのフィッティングは全く問題ありません。ヘルメットロックのキーを、車両のキーと別で持ち歩くのが嫌だったので、キーシリンダーをバラしてピンを抜き、何でも回せるようにして使っています。
対応する車両のキーと、ベースキーの形が合っていればもっといいのですが、そこまで望むのはムリという物でしょう。

対象商品 : 76112635
2019-07-15
用途: 流用に
その他業種

VTR1000fに流用しました。
曲げ加工が大変でしたけど、何とかつきました。

対象商品 : 76112671
2018-02-04
用途: ツーリング途中でヘルメットの盗難防止
建設業・工事業

純正っぽい仕上がりでとても良いです。
残念なのは鍵が2本です、できれば3本つけていただければ満点なんですが・・・
純正のブランクキーは高いし、ホムセンなどの合鍵コーナーだとブランクキーすら探してくれないし困ったもんです。
ちなみに老舗の鍵屋さんで作ってもらいました(ブランクキー番号はM305でした)

対象商品 : 76112626
2018-02-07
用途: ヘルメットロック用。

専用品なので違和感なく取付られました。
精度もバッチリ♪

対象商品 : 76112626
2020-05-22
用途: バイクツーリング時

取付でリヤの外装に干渉している。もっとクリアランスをもった形状寸法にすべき。部番を間違えたのかと思ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする