303-1532 ヘルメットロック(汎用) KIJIMA(キジマ) 76112757

ヘルメットロック(汎用)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
メッキ
内容量1個注文コード76112757品番303-1532
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。

メッキ
取扱説明書:
注意
※取付けにはM6皿ボルトをご使用下さい。
※KIJIMA(キジマ)各車種専用のヘルメットロックの補修部品としてご使用いただけます。
※取付けの為ステーを製作する場合は、必ず本体の回り止めをご使用下さい。(穴あけは4.5Φ推奨)
※加工して車体へ取付ける際、外装樹脂部品等に直接取付けは行わないで下さい。破損する恐れが有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76112741
2021-09-21
用途: ヤマハYSR50のヘルメットロックに利用!
SportsGym医療・福祉・介護関連業

YSR50のヘルメットロックが壊れたので付け替え!純正品と同等なので助かります!

対象商品 : 76112741
2021-04-12
用途: ヘルメットの固定
その他業種

すぐに届き簡単に取り付けられました。付属のネジが短かった為、ホームセンターで購入しました。

対象商品 : 76112741
2021-05-06
用途: バイクのヘルメットホルダとして使用

作りが安っぽいところがあるが、必要な機能は満たしている。

対象商品 : 76112741
2020-05-13
用途: ハーレー用ヘルメットホルダー

ハーレー用ヘルメットホルダーを探していました。同じキジマ製のETC取り付けステー(HD-06678)を購入予定だったので、写真で見たらETC上部にスペースがあったので取り付けできないかなと購入。結果、ETCステーの2か所ボルトの間に穴あけ加工して、きっちり取り付けできました。

対象商品 : 76112741
2020-01-19
用途: ヘルメットホルダー
その他業種

バイクに取付けました。
取付も簡単で良い商品だと思います。
値段的には微妙な設定ですね。安いのも心配だし、高いのも・・・
適正な価格かな?

対象商品 : 76112741
2017-05-29
用途: バイクに取り付けます。
有限会社黒崎製作所製造業

取り付けが簡単、カギが使いやすい、開けた時にヘルメットが落ちない。耐久性が高い。値段をもう少し頑張ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする