※サンプル画像(これは「クローム仕上」の画像です)
川喜金物(SOWA)
真鍮L型足掛金 磨き仕上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼称(Φ)
32
注文コード
76112793
品番
21463
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
180
寸法C(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
19
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
48
材質
BRASS真鍮製
呼称(Φ)
32
形状
L通
種類
通し
仕上
磨き