21467 真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA) 76112811

※サンプル画像(これは「クローム仕上」の画像です)

21467 真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA) 76112811
21467 真鍮L型足掛金 磨き仕上 川喜金物(SOWA) 76112811

真鍮L型足掛金 磨き仕上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼称(Φ)38注文コード76112811品番21467
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(Φmm)38寸法B(mm)200寸法C(Φmm)19寸法D(Φmm)25寸法E(mm)53寸法F(mm)48材質BRASS真鍮製呼称(Φ)38形状L通種類仕上磨き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする