サラサ3

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76113134 品番 J3J2-WR
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

1本で3色のジェルインクをノック式で切り替えスムーズ。
さらさらとしたなめらかな書き味です。
厚みのあるボード等にもはさめる可動式バインダークリップ採用。

インク色黒・赤・青 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質ボディ:樹脂 全長(mm)143.1 質量(g)14.2 タイプジェルインクボールペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.5 インク水性顔料 色数3色 色(軸)ワイン 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76113107
2025-02-13
用途:
書類の作成時に使用
医療・福祉・介護関連業

書類を書く時に、さらさらと書きやすいし、筆圧が要らなくて楽でした。

対象商品:
76113107
2025-01-29
用途:
書類作成など
医療・福祉・介護関連業

力を入れなくても書きやすいと思いました。色味も良かったです。

対象商品:
76113107
2020-08-18
用途:
事務作業
鉱業

以前使っていたが壊れて変え芯のみのこっていたので使いきろうと思って購入した。久しぶりに使ってみると他のペンとはまた違ったかきやすさと書き味に買って得した気分になった。

1人が参考にしています
対象商品:
76113116
2018-05-19
用途:
事務処理の際
有限会社 大栄電機 様

信頼できるメーカー製品で安心安全に使用でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76113134
2017-05-08
用途:
手帳記入
有限会社丸高技研 様

デキる男の手帳を目指し、3色ペンを購入しました。さすが、サラサシリーズだけあって、書き心地は抜群。サイコーです。

1人が参考にしています
対象商品:
76113107
2016-12-22
用途:
事務作業

昔から使用していますが、ゲルインクで書きやすくずっと継続して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76113134
2015-04-23
用途:
記録

書き易さナンバーワンです。ただ、届いてわかったんですが、ラメ入りボディで女子向けでした…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする