RJSB4-SP JSB-0.4芯 ゼブラ 替芯 水性顔料(インキ) 76113222

JSB-0.4芯

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色セピア 注文コード76113222 品番RJSB4-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品はインク色・適合本体シリーズ名・RoHS指令など9種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.4 適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント 材質ボディ:樹脂 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 最大径(Φmm)2.4 インク色セピア インク水性顔料(インキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76113186
2023-12-21
用途:
ボールペンの替え芯
株式会社中光工業所 様

気に入ってるボールペンの芯   中々 売っていなくて探していたろころ 0.4の太さの芯が 他社より低価格であったので すぐに購入しました

対象商品:
76113186
2021-02-17
用途:
スケジュール帳の記入
教育・研究機関

スケジュール帳用に、三色ペンを購入し五年以上使っています。
ボールペンや他の太さも試しましたが、今はこれがベストです。
書き味もなめらかで、なんの問題もないので使い続けています。

対象商品:
76113186
2020-01-27
用途:
メモ書き
その他業種

ペンがなめらかで、書きやすい。色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする