サラサ3B

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76113292 品番 J3J2-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
インク色黒・赤・青 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 色数3色 材質ボディ:樹脂 全長(mm)143.1 質量(g)14.2 タイプジェルインクボールペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.5 インク水性顔料 色(軸)ピンク 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする