ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
サラサ3B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76113326
品番
J3J2-NV
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
インク色
黒・赤・青
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
色数
3色
材質
ボディ:樹脂
全長(mm)
143.1
質量(g)
14.2
タイプ
ジェルインクボールペン
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
13.5
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0359-86
色(軸)
ネイビー
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応