ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76113493
品番
RJSB5-RBL
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
インク色
ロイヤルブルー
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合本体
シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント
材質
ボディ:樹脂
全長(mm)
67.2
質量(g)
1.0
適合本体シリーズ名
シャーボX
最大径(Φmm)
2.4
インク
水性顔料(インキ)
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応