ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76113536
品番
RJSB5-MOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
インク色・適合本体シリーズ名
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合本体
シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント
材質
ボディ:樹脂
全長(mm)
67.2
質量(g)
1.0
最大径(Φmm)
2.4
インク
水性顔料(インキ)