RJSB5-FB ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯 ゼブラ 水性顔料(インキ) 76113563

ジェルボールペン替芯 JSB-0.5芯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ブルーブラック 適合本体シリーズ名シャーボX 注文コード76113563 品番RJSB5-FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品はインク色・適合本体シリーズ名など9種類から選べます 他の種類を見る
インク色ブルーブラック 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.5 適合本体シャーボX(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント 材質ボディ:樹脂 全長(mm)67.2 質量(g)1.0 適合本体シリーズ名シャーボX 最大径(Φmm)2.4 インク水性顔料(インキ) 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76113484
2018-03-17
用途:
事務仕事に必須アイテムである交換芯。
株式会社桑野建設 様

交換のために一々文房具店に行かなくても、替え芯さえ備えていれば安心便利。愛用しているペンが新品に戻って満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする