JJH15-R サラサクリップ 0.3 ゼブラ 76113651

JJH15-R サラサクリップ 0.3 ゼブラ 76113651
JJH15-R サラサクリップ 0.3 ゼブラ 76113651
JJH15-R サラサクリップ 0.3 ゼブラ 76113651

サラサクリップ 0.3

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76113651品番JJH15-R
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.3材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76113633
2025-03-29
用途: メモ書きに。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

かなり書き易く滑らかに書けます。腕や指にはあまり負担は感じられません。0.5.0.7でも使っていますが滑らかに書けます。

対象商品 : 76113633
2022-01-06
用途: 経理事務用
建設業・工事業

極細タイプでは何年もリピートしています。各色使いますが、頻度の高い 黒・赤は常にストック買いです。

対象商品 : 76113721
2021-07-07
用途: 学習用
その他業種

定番でない色や0.5以外の細さは店頭に置いていることが少ないので大変助かります。
サラサは発色もよく使いやすいです。

対象商品 : 76113633
2021-01-27
用途: 先様へのお礼状
サービス業

細いペン先のボールペンを使うのは初めてでした。
いつも使用しているSARASAなので何の疑いもなく購入しましたが針金の先で書いているような不快感があり、私には使いこなせませんでした。
今まで通り0.5mmを愛用致します。

対象商品 : 76113764
2020-03-08
用途: 珍しい色なので購入してみました。
その他業種

珍しい色なので購入してみました。
書類には使えませんが普段使いにつかおうとおもいます。

対象商品 : 76113633
2019-05-07
用途: 事務作業
株式会社ヤスオカ

今まで三菱のSignoを使っていたが、初め滑らかに書けても途中でインクが出てこない事が多々ありストレスを感じていた。ジェルボールペンはこんなものだと思っていたが、たまたまこちらを使って吃驚した。最後インクがなくなるまでしっかりかけた事は当たり前だが、とても優秀であると思う。値段も安くグリップもストレスを感じない。コスパの良い優良品だと思う。

対象商品 : 76113633
2019-06-07
用途: 事務処理
株式会社マルサセフティー物流建設業・工事業

先端が細く今までで一番使いやすいボールペン
スペースが少ない手帳でも書きやすい

対象商品 : 76113633
2018-10-01
用途: 事務
サービス業

書類にインデックスを貼ってファイリングしています。インデックスのような小さな枠に文字を書くときに使用しました。文字がにじまず、小さな文字でも読みやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする