サラサ2+S

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76114297 品番 SJ2-BL
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1本で2色のジェルインク+シャープをノック式で切り替えスムーズ。
さらさらとしたなめらかな書き味です。
厚みのあるボード等にもはさめる可動式バインダークリップ採用。
2色+シャープペン

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質ボディ:樹脂 全長(mm)146.5 質量(g)14.3 タイプジェル多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.5 インク水性顔料 アズワン品番65-0485-56 色数2色+シャープペン 色(軸) 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76114297
2023-09-05
用途:
事務所内
鉱業

昔から好きで使っています。今回壊れちゃったので新調しました。

対象商品:
76114315
2021-08-27
用途:
筆記具
教育・研究機関

芯を交換して,長期にわたって使用しています.赤黒鉛筆ですので,最小限の構成となっており,いろんな場面で使いやすいと思います.替え芯もすぐに入手できるので,安心して使用出来ると思います.ばら売りのみでは無く,10本単位とか,割引があると更にうれしく思います.

対象商品:
76114281
2021-02-15
用途:
事務作業時
マリンリフォーム 様 (建設業・工事業)

ジェルインクの書き心地が最高なんです。
黒赤インクとシャープペンが一緒になっているので
これ一本で事務作業がはかどります。

対象商品:
76114297
2019-09-20
用途:
確認作業

とても使いやすく書きやすい乾燥もし難い、ただ容量のせいかすぐインクが無くなる。

対象商品:
76114281
2019-01-21
用途:
事務
製造業

書き心地が良く、芯を交換しながらもう7〜8年愛用しています。本体の手持ち部分(ラバー)がすり減ったり、ねじが甘くなったので買い替えです。

対象商品:
76114297
2018-04-09
用途:
事務作業時
その他業種

ボールペン黒・赤と
シャープペンシルが1本になったモノを探していたところ
こちらで発見致しまし使用しております。
1本に纏まっているのでがさばらず重宝しております。
おすすめです!

対象商品:
76114297
2017-02-23
用途:
普段のバック内
自動車・二輪車・自転車関連業

3回目のリピートです。
どのボディ色も、悪くないです。
お勧めです!

対象商品:
76114297
2015-10-26
用途:
事務作業
運輸・通信業

書きやすく愛用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする