SJ2-LB サラサ2+SB ゼブラ 76114351

サラサ2+SB

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ライトブルー
内容量1本注文コード76114351品番SJ2-LB
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1色で黒・赤ジェルボールペン+シャープ0.5

インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質ボディ:樹脂全長(mm)146.5質量(g)14.3タイプジェル多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.5インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応色数2色+シャープペン色(軸)ライトブルー線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76114333
2024-04-11
用途: 事務作業時

ゲルインクなので書き味が良く、カートリッジ式なので維持コストも安く、重宝しています。長く使用しているとシャーペンの反応が悪くなるので今回買い替えましたが、かなり長く使用しているので許容範囲内です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする