サラサ2+SB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76114367 品番 SJ2-SW
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1色で黒・赤ジェルボールペン+シャープ0.5

インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質ボディ:樹脂 全長(mm)146.5 質量(g)14.3 タイプジェル多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.5 インク水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 色数2色+シャープペン 色(軸)スノーホワイト 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76114333
2024-04-11
用途:
事務作業時

ゲルインクなので書き味が良く、カートリッジ式なので維持コストも安く、重宝しています。長く使用しているとシャーペンの反応が悪くなるので今回買い替えましたが、かなり長く使用しているので許容範囲内です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする