SBX シャープ部内部機構 0.3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76114534 品番SB-X-3-B1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
商品タイプ替え芯 適合シャーボX 全長(mm)41.3 質量(g)1.1 タイプ多機能ペン 芯径(mm)0.3 最大径(Φmm)3.5 インク色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76114534
2018-03-17
用途:
たまに必要な製図テンプレートの文字記入用として用意している。
株式会社桑野建設 様

愛用品のペンの心臓部の部品が交換出来ればこれほどうれしい事は無い。
少し面倒だがペン先を0.3・0.5・0.7と交換して使えるのは驚きだ。ただ普段はペン自体を複数にして色別でペン先を決めて使用しており、その交換予備に備えて所持している。とっても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする