ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
シャーボX ST3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76114577
品番
SB14-W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX
商品タイプ
本体
全長(mm)
138.1
質量(g)
22.1
タイプ
多機能ペン
材質(軸)
真鍮
最大径(Φmm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(軸)
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。