シャーボX TS10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76114701 品番 SB21-B-GBK
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。

全長(mm)142.9 質量(g)26.0 タイプ多機能ペン 材質(軸)真鍮・塗装仕上げ 最大径(Φmm)11.8 色(軸)グラファイトブラック(ガンメタルコーティング) 適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X 商品タイプホルダー 仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする