曜日別特売
SB21-B-PBL シャーボX TS10 ゼブラ 76114717

SB21-B-PBL シャーボX TS10 ゼブラ 76114717
SB21-B-PBL シャーボX TS10 ゼブラ 76114717
SB21-B-PBL シャーボX TS10 ゼブラ 76114717
SB21-B-PBL シャーボX TS10 ゼブラ 76114717

シャーボX TS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)プルシャンブルー(ロジウムコーティング)
プルシャンブルー(ロジウムコーティング)
グラファイトブラック(ガンメタルコーティング)
ダークブラック(ガンメタルコーティング)
ボルドー(ガンメタルコーティング)
内容量1本注文コード76114717品番SB21-B-PBL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。
しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。

全長(mm)142.9質量(g)26.0タイプ多機能ペン材質(軸)真鍮・塗装仕上げ最大径(Φmm)11.8色(軸)プルシャンブルー(ロジウムコーティング)適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X商品タイプホルダー仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャープメカおよびボールペン替芯(入力ペン)は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする