フロス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76114963 品番 BA65-GC
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂 全長(mm)166.4 質量(g)(ペン)20.1、(台座)47.3 最大径(Φmm)10 台座寸法(mm)53.9×26.4 インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応 色数単色 色(軸)グラスクリア 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
お客様用に置いています
不動産業

おしゃれなだけでなく、書くのもなめらかで、書きやすいです。

対象商品:
76114963
2024-07-08
用途:
受付で使用
飲食業

落としたら割れてヒビが入ってしまったので、移動したりせず、落とさない広い受付などで使用するのがオススメかと思います。
色味は濃紺にクリアのペンで(中の替芯は黒字)、とても気に入っているので、クーポンがあったら再度購入検討したいです。

対象商品:
76114945
2019-03-06
用途:
受付スペースに
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目がスッキリしているので受付スペースに置いています。
書き味もイイです。

対象商品:
76114945
2024-05-18
用途:
テーブルに常時、設置し、使用する。
ペンションアニバーサリー 様 (サービス業)

テーブルに、常時、設置し、使用し易いようにセッティング。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする