ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
フォルティア300
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76115024
品番
BA80-WR
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ノック式 油性ボールペン
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
全長(mm)
138.9
材質/仕上
(上軸)銅/塗装、(下軸)樹脂/ラバー調塗装
質量(g)
16.3
方式
ノック式
最大径(Φmm)
8.8
インク
油性
色数
単色
色(軸)
ワイン
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応