クリップ - オンマルチ1000

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115112 品番 B4SA2-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能。
ノック部の後ろに消しゴムが付き。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減。
ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。
4色+シャープペン

芯径(mm)0.5 材質樹脂 全長(mm)148.7 質量(g)24.2 タイプ多機能ペン 方式ノック式 最大径(Φmm)14 インク色黒・青・赤・緑 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク 色数4色+シャープペン 色(軸) 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
仕事で使用
製造業

内ポケットに常に入れている。安いものは1週間でシャーペンが使えなくなって破棄。大手メーカに尽きる。

対象商品:
76115085
2022-05-08
用途:
事務作業
有限会社平井電設 様

4色ボールペン+シャープペンが便利で、以前も同じ商品を使用していましたが、いつのまにか紛失・・購入に至りました。

対象商品:
76115094
2020-10-31
用途:
事務用に
株式会社青山 様

重量感があり、持ちやすくて、書きやすいので疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする