油性ボールペン タプリクリップ 1.0

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115286 品番 BNB5-R
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74

タプリにはロング替芯が入り、たっぷり書けてお得です。
可動式バインダークリップで、厚みのあるボード等にもはさめます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィット。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.0 仕様ラバーグリップ付 全長(mm)143 質量(g)10.8 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11.4 替芯LH-1.0芯 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) エコマーク認定番号17 112 185 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76115261
2024-12-14
用途:
木材の線引ペンに使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

木材専用ペンで切断ラインを引くのも良いのですが、このペンでラインを引くと良く見えて上手く切断できます。
インクもよく出て硬い木材でもスイスイ線引出来るので助かっています。

対象商品:
76115261
2024-05-02
用途:
受付で使用
その他業種

1.0だから文字が見やすく、ハッキリ書けます。インクの減りが早くても、受付で使用しており、満足しています。

対象商品:
76115261
2019-01-23
用途:
事務作業全般
飲食業

数年前から愛用しています。近所のホームセンターなどでは、取り扱わなくなってしまったのですが、モノタロウさんでたまたま見つけたので購入しました。この値段でこの使いやすさは他にないと思います。

対象商品:
76115261
2018-06-20
用途:
宛名書き

0.7ミリに比べて文字がはっきりするので
満足しています。

対象商品:
76115261
2016-10-13
用途:
いろいろ使った結果。

いろいろ使った結果、このボールペンは大好きです。ただ、どうしても、中のボールペンの玉の転がりが、たまにわるいものが、ありますが、今まで他の商品をすべて購入して、これに、ずっと、落ち着きましたしていましす。ずっと安価のままで置いといて下さい。(買いますので!!)写真の載っていない頃からの、このボールペンのユザーより!!

対象商品:
76115277
2016-08-15
用途:
事務
齊藤自動車株式会社 様

筆圧が高いので1mmが最高です。

対象商品:
76115277
2016-08-14
用途:
事務
齊藤自動車株式会社 様

筆圧が高いので1mmが最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする