BNU5-BK 油性ボールペン タプリクリップ 1.6 ゼブラ 76115295

BNU5-BK 油性ボールペン タプリクリップ 1.6 ゼブラ 76115295
BNU5-BK 油性ボールペン タプリクリップ 1.6 ゼブラ 76115295
BNU5-BK 油性ボールペン タプリクリップ 1.6 ゼブラ 76115295
BNU5-BK 油性ボールペン タプリクリップ 1.6 ゼブラ 76115295

油性ボールペン タプリクリップ 1.6

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード76115295品番BNU5-BK
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

タプリにはロング替芯が入り、たっぷり書けてお得です。
可動式バインダークリップで、厚みのあるボード等にもはさめます。
先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィット。

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.6仕様ラバーグリップ付全長(mm)143質量(g)10.8シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯LH-1.6芯インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76115313
2021-01-28
用途: 通常の事務書類書き

赤、黒、青の3色を購入した。ペン先1.6mmだが、書き味が良く、インクダレも起きない。色も鮮明。作業効率が上がる。高価なモンブランボールペンよりも、更に上を行く。3色あれば、書類への書き込み以外でも、マークなど、十分に使用出来、便利だ。

1が参考にしています
対象商品 : 76115295
2018-09-27
用途: 筆記作業
飲食業

ボールサイズが大きいので、文字がハッキリ記入できるのでとても良い。
下記味も柔らかいので軽い力で記入できます。
クリップ部で挟むと、芯が戻るタイプがあればもっと良いと思います。

対象商品 : 76115295
2017-07-04
用途: 作業時

番号記入等に使用しています。
遠くからor暗い部屋で品物を見つけやすい。

対象商品 : 76115313
2017-06-19
用途: 品名等の表示使用

遠くからも品名などがわかりやすいように使用していて、0.7線幅などと比較して見やすい。
2.0の太さがあれば購入したいと思います。

対象商品 : 76115295
2017-06-17
用途: 事務作業に使用します。
その他業種

事務作業時に0.5ミリでは細い時に使用します。結構な太さで、書いたときによく目立つので大変いいと思います。

対象商品 : 76115304
2019-07-26
用途: 仕事、筆記
カギのヨシダ

1.6なのですごく太そうだが、実際書いた字はゼブラSARASA1.0と同じくらい、ボテも目立ちSARASA1.0の方が良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする