クリップ - オンマルチ1000S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115426 品番 B4SA3-R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂 全長(mm)148.7 質量(g)24.2 タイプ多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14 インク油性インク 色数4色+シャープペン 色(軸) 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76115462
2023-09-05
用途:
事務所内
鉱業

事務所の人のリクエストで買いました。もう少し高級感あるかとおもったけど、持ったら軽くて見た目もちょっとお値段以下に感じました。手に取ってみて買うならこの値段なら買わなかった。書き味はとてもいいのに残念…

対象商品:
76115462
2018-12-14
用途:
事務系

これ一本んでことが賄えるから重宝しています。
以前は、五本のペンを駆使していましたが、スッキリと一本にまとめられたのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする