曜日別特売
B2A5-WG クリップ - オンスリム2C ゼブラ 76115496

クリップ - オンスリム2C

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)パステルグリーン
内容量1本注文コード76115496品番B2A5-WG
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

スリム機構の多色ボールペン
2色

インク色黒・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.6質量(g)9.7タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数2色グリーン購入法適合色(軸)パステルグリーン線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 173繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 日常業務
卸売・小売業

細身なのに2色使えるところが良い、替え芯も販売されているところも良い。

対象商品 : 76115471
2023-10-27
用途: 点検記録の際に

スリムな点と耐久性の高さが気に入っています。旧モデルよりクリップの部分の耐久性が上がって、材質も割れにくくなっています。グリップは加水分解でベトベトになることはありませんがヨレヨレになってくる感じです。そうなったら新しいペンに更新しています。

対象商品 : 76115487
2023-07-26
用途: 事務用品の補充
ソフトパワー株式会社サービス業

3色ボールペンが多い中、実際事務仕事では2色あれば十分です、重宝してます。

対象商品 : 76115487
2019-07-29
用途: 伝票などの書き物に
遠藤額縁店卸売・小売業

安定した書き心地、心地よいノック音100均には絶対にないものです。

対象商品 : 76115471
2018-07-21
用途: 化学設備の記録の際に使っています。

当たりまえですが、粉塵が多い環境で使っていると、スムーズに芯が出し入れできなくなってきます。また、酸性の雰囲気で使っているとクリップの金属が錆びてきたり、ガバガバになってきます。過酷な環境で使用していると数か月でペン自体が消耗するので、この価格は魅力的です。

対象商品 : 76115523
2020-09-04
用途: 仕事用

スリムで使いやすいのでリピートしていますが、真ん中で折れてしまうことが多いのが残念です。

対象商品 : 76115532
2018-09-18
用途: 一般事務
教育・研究機関

書き味、全く問題ありません。良いコストパフォーマンスでした。

対象商品 : 76115471
2018-03-18
用途: 2色のペンとしては普通
製造業

2色+シャープペンも含めてこのサイズで作れたら最高ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする