クリップ - オンスリム3C

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115566 品番 B3A5-WG
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

スリム機構の多色ボールペン
3色

インク色黒・青・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付 材質樹脂 全長(mm)143.1 質量(g)10.8 タイプ多色ペン エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)10.8 インク油性インク 色数3色 グリーン購入法適合 色(軸)パステルグリーン 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 174 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76115584
2019-08-08
用途:
メイン使いのボールペン

メモを書いたりサインをしたりするのに使っています、かすれることなく握りやすく扱いやすい製品です、持ってて損の無い商品です。

対象商品:
76115557
2017-12-24
用途:
普段の仕事使い

安定の書き味。ペンの軸の色もカラフルでイイ。ノック式のペン先も、普段腕に
差しっぱなしでも、服を汚すこともない。オススメです。

対象商品:
76115602
2016-11-28
用途:
メモ
その他業種

多色ボールペンにしては本体が細く握りやすいし
書き心地も良い。

対象商品:
76115584
2016-01-14
用途:
仕事でのメモ取り。
建設業・工事業

スリムで握りやすい。油性は安定して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする