B3A5-C クリップ - オンスリム3C ゼブラ 76115602

クリップ - オンスリム3C

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)透明
内容量1本注文コード76115602品番B3A5-C
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

スリム機構の多色ボールペン
3色

インク色黒・青・赤商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付材質樹脂全長(mm)143.1質量(g)10.8タイプ多色ペンエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)10.8インク油性インク色数3色グリーン購入法適合色(軸)透明線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 174繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76115584
2019-08-08
用途: メイン使いのボールペン

メモを書いたりサインをしたりするのに使っています、かすれることなく握りやすく扱いやすい製品です、持ってて損の無い商品です。

対象商品 : 76115557
2017-12-24
用途: 普段の仕事使い

安定の書き味。ペンの軸の色もカラフルでイイ。ノック式のペン先も、普段腕に
差しっぱなしでも、服を汚すこともない。オススメです。

対象商品 : 76115602
2016-11-28
用途: メモ
その他業種

多色ボールペンにしては本体が細く握りやすいし
書き心地も良い。

対象商品 : 76115584
2016-01-14
用途: 仕事でのメモ取り。
建設業・工事業

スリムで握りやすい。油性は安定して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする