クリップ - オンスリム4C

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115611 品番 B4A5-BK
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スリム機構の多色ボールペン

インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付 材質樹脂 全長(mm)145.6 質量(g)13.3 タイプ多色ペン エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)12 インク油性インク 色数4色 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 147 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
事務作業で使用
サービス業

筆圧をかけなくても滑らかにペン先が滑りとても良いです。
0.7mmですが、そこまで太い感じは無く0.5mmと遜色なく使用する事ができ小さな文字でも判別がしやすいです。

対象商品:
76115636
2018-02-08
用途:
事務
製造業

大変多機能で使い良いです。
細いの携帯性に優れております。

1人が参考にしています
対象商品:
76115654
2018-10-17
用途:
外出時の常時携帯用⇒手帳、日記、メモ、サイン

黒だけ書けなくなった。
毎度、毎度、
ペン先のボールが滑るような感じで、インクが途切れ途切れになって、終いには全く書けなくなる。どの紙質でも同じ。
他の三色は書ける。ので、腹が立ってしょうがない。
また、出したペン芯と本体との隙間(ガタ)が大きく、書き心地はあまり良くない、が、これは他社製品も同じ様なモノ。
送料無料にする為に押し込んだのだが、でも必要なモノでした。ゼブラはもう買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする