クリップ - オン マルチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115681 品番 B4SA1-BK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂 全長(mm)148.5 質量(g)15.4 タイプ多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14 インク油性インク 色数4色+シャープペン 色(軸) 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76115681
2023-09-08
用途:
事務作業

1本で4色+シャープを使い分けられるのでとても便利です。

対象商品:
76115681
2022-09-06
用途:
カルテ記入、メモ取り
医療・福祉・介護関連業

一般に本体の色付きが売っていることが少ないので、購入できてよかったです。

対象商品:
76115681
2022-05-08
用途:
事務作業
有限会社平井電設 様

4色ボールペン+シャープペンが便利で、以前も同じ商品を使用していましたが、いつのまにか紛失・・購入に至りました。

対象商品:
76115724
2021-02-04
用途:
事務所
製造業

量販店より安く購入が出来助かっております
これからも色々モノタロウさんを活用させていただきます

対象商品:
76115681
2020-07-21
用途:
勉強用
Yuto 様 (その他業種)

すぐに届いて良かったです。4色+シャープペンシルなので筆箱が軽くなりました

対象商品:
76115697
2018-01-05
用途:
資料書き込み
自動車・二輪車・自転車関連業

商品仕入れ時、資料にいろいろ書き込むのに使います。注意点など色分けしてかけるので重宝しますね。

1人が参考にしています
対象商品:
76115706
2018-07-21
用途:
書類作成
建設業・工事業

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

対象商品:
76115681
2017-05-15
用途:
ビジネス(事務

多目的ボールペンがなく探していたところ、モノタロウさんに有ったので
即買いです。使用は全然問題なくいけています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする