B4SA1-G クリップ - オン マルチ ゼブラ 76115706

クリップ - オン マルチ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード76115706品番B4SA1-G
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン色(軸)線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76115681
2023-09-08
用途: 事務作業

1本で4色+シャープを使い分けられるのでとても便利です。

対象商品 : 76115681
2022-09-06
用途: カルテ記入、メモ取り
医療・福祉・介護関連業

一般に本体の色付きが売っていることが少ないので、購入できてよかったです。

対象商品 : 76115681
2022-05-08
用途: 事務作業
有限会社平井電設

4色ボールペン+シャープペンが便利で、以前も同じ商品を使用していましたが、いつのまにか紛失・・購入に至りました。

対象商品 : 76115724
2021-02-04
用途: 事務所
製造業

量販店より安く購入が出来助かっております
これからも色々モノタロウさんを活用させていただきます

対象商品 : 76115681
2020-07-21
用途: 勉強用
Yutoその他業種

すぐに届いて良かったです。4色+シャープペンシルなので筆箱が軽くなりました

対象商品 : 76115697
2018-01-05
用途: 資料書き込み
自動車・二輪車・自転車関連業

商品仕入れ時、資料にいろいろ書き込むのに使います。注意点など色分けしてかけるので重宝しますね。

1が参考にしています
対象商品 : 76115706
2018-07-21
用途: 書類作成
建設業・工事業

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

対象商品 : 76115681
2017-05-15
用途: ビジネス(事務

多目的ボールペンがなく探していたところ、モノタロウさんに有ったので
即買いです。使用は全然問題なくいけています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする