クリップ - オンマルチF

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76115995 品番 B4SA1-ACG
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5
4色+シャープペン

インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂 全長(mm)148.5 質量(g)15.4 タイプ多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14 インク油性インク 色数4色+シャープペン 色(軸)アクティブグリーン 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76115986
2023-07-31
用途:
事務所内
鉱業

さらさらと書きやすく、色の種類も多いので使いやすいです。

対象商品:
76115961
2019-06-12
用途:
事務

使いやすいです。挟む場所のクリップが、弱いように感じましたが気に入りました。

対象商品:
76115995
2016-03-28
用途:
リストのチェックや書き込みをこれ1本でできるので非常に便利です。
株式会社シーエス工業 様

以前からこの商品は使用していました。今回で3本目です。
また、色のバイエーションを増やして使用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76115961
2014-05-14
用途:
経理、事務、図面への書き込み

ボールペンでの作業とシャーペンでのメモ書きが出来て便利。
4色で色分けすること出来て便利。

1人が参考にしています
対象商品:
76115977
2014-08-11
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

これだけそろっているのは中々ないので重宝してます。クリップのところが壊れ安いのが玉に瑕ですけど。

対象商品:
76115961
2017-01-24
用途:
常時携帯していると

まず一番初めにシャーペンのクリップが外れます(1か月後くらい以降から)。
次に(宝の持ち腐れで悔しいので)シャーペンを外して残り4色だけで使用していると比較的スグにバネが暴れて切り替えがしにくくなります。
それでも使用していると数日でバネが絡まって使用不可能になります。
分解してみると気の利いたバネの巻き方なのですが1本は盛大に変形しており、3本は変形は見受けられるもののバネとして機能しており、残り1本は正常でした。
バネは余らせると取り返しがつかなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする