4QS-CNGG120412-HF BXA10 タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-CNGG-HF タンガロイ 76116087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4QS-CNGG120412-HF BXA10 タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-CNGG-HF タンガロイ 76116087
4QS-CNGG120412-HF BXA10 タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-CNGG-HF タンガロイ 76116087

タング・ターン 外径旋削加工用インサート 4QS-CNGG-HF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.2
内容量1箱(2個)注文コード76116087品番4QS-CNGG120412-HF BXA10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
LE
2.2
寸法RE(mm)
1.2
仕様
BXA10
S
4.76
D1
5.16
寸法ap(mm)
(max)1、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)3、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする