ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
スラリ3C 0.5N
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76116284
品番
B3AS11-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エマルジョンインク多色ペン
インク色
黒・青・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
仕様
ラバーグリップ付
材質
樹脂
全長(mm)
148
質量(g)
13.2
タイプ
エマルジョンインク多色ペン
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
最大径(Φmm)
12.8
インク
エマルジョンインク
色数
3色
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 087