スラリ3C 0.5N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76116327 品番B3AS11-W
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エマルジョンインク多色ペン

インク色黒・青・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 仕様ラバーグリップ付 材質樹脂 全長(mm)148 質量(g)13.2 タイプエマルジョンインク多色ペン エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)12.8 インクエマルジョンインク RoHS指令(10物質対応)対応 色数3色 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ細字 エコマーク認定番号18 112 087 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76116284
2019-07-13
用途:
持ちやすい
その他業種

シンプルでコスパが良いので購入しています。インクの減りは早いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする