スラリ3C 0.7N

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76116336 品番B3A11-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エマルジョンインク多色ペン

色(軸)ピンク 仕様ラバーグリップ付 材質樹脂 全長(mm)148 質量(g)13.2 タイプエマルジョンインク多色ペン 方式ノック式 最大径(Φmm)12.8 インク色黒・青・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯EK-0.7芯 インクエマルジョンインク 色数3色 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76116354
2021-02-16
用途:
シフトや本日の予定の時
その他業種

書き心地が良くて、こればかり使用しています。
3色というのもメモが取りやすくてありがたい。重要事項、分からないこと、覚えなければいけない事など色分けして使用しています

対象商品:
76116345
2016-03-16
用途:
書き物

オレンジではなくべっ甲みたいな色

対象商品:
76116336
2015-03-23
用途:
書類書き

インクの種類が違うのがあるといい
同じ赤でも3種類の違うインクで1本あるといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする