ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 水性マーカー
チェック消しペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76116783
品番
MWE-150-CK
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
材質
ボディ:樹脂
質量(g)
9.0
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細0.8〜1.1、太4.0
インク
水性染料(インキ)
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.0×11.0×134.0
線の太さ
細字・極細字