マッキープロ細字 特殊用途DX

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76116923 品番YYSS10-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強いチップを採用したペン先なので、コンクリートや木材などの粗面にもご利用になれます。
色褪せにくく水濡れ面に強いので、耐候性に優れ屋外作業にもおすすめです。

インク色 線の太さ細字 用途コンクリートなどの粗面、プラスチック、金属などの水に濡れた面、クラフトテープなどの平滑面に。 材質樹脂 全長(mm)131 質量(g)11 タイプシングル 最大径(Φmm)12.4 線幅(mm)1〜1.3 インク油性顔料 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
精油ボトルに名前書き
運輸・通信業

この値段で買えるのは良いですね。精油ボトルのラベルは、水濡れや油染みで他の油性ペンでは書けませんでしたが、これは難無く書けました。細字とあるけど、いわゆる中字の細めなので、これは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
76116923
2024-03-23
用途:
災害時の情報伝達
農・林・水産業

災害発生時に、地域の一般住民が緊急用として使える様、数十本を購入。厳しい状況のなか雨天の屋外で使用するには、ブランド品質や性能は然り、日頃から馴染みのあるデザインであることが大切。価格も手頃。

1人が参考にしています
対象商品:
76116923
2022-07-03
用途:
マーキング

細いマーカーを探してました。プロ用?って何が良いのかは私にはわかりませんでした。普通のやつで良かったかな。

対象商品:
76116923
2020-05-20
用途:
屋外でのマーカーとして 樹木の切断面などに
卸売・小売業

ペン先が強く、また水分のある所にも書けるので、伐りたての樹木の切断面にも書けます。そも様な場合を含めて、屋外の木部や一種のビニールテープ(リボンとも呼ばれる物)への記入に便利です。油性顔料インクなので太陽光による色あせも遅いです。大きさも手ごろで日常的に携帯できます。
普段使うマーカー類は100円ショップで買うことが多いのでそれよりは高いですが、国産のマーカー類では安い方でしょう。値段の割には小さいのかも知れませんが、、、でも100円ショップでも小さいのも1本で100円が普通だし、、、
私の場合、使用用途の関係で適当なものはこれしかありませんし、これが大きさも価格も手頃なので便利してます。

3人が参考にしています
対象商品:
76116923
2019-11-27
用途:
河川水調査、分析

河川水サンプルが入ったボトルにシールを張り、項目を記入しようとしたとき、うっかりラベルを濡らしてしまった!! でも、このペンなら大丈夫。記入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
76116923
2020-10-13
用途:
鉄やアルミ製品の加工時のケガキ
有限会社清水製作所 様 (製造業)

書き始めてほどなくかすれてきた。ブランドを信用したのにちょっと残念。

2人が参考にしています
対象商品:
76116923
2019-01-03
用途:
マーキング

雨の日にも使えて長持ちする商品です。
いつも重宝して使っています。

対象商品:
76116923
2023-01-31
用途:
外作業
株式会社シムラ 様 (建設業・工事業)

色が薄すぎる、お通夜用の薄墨ぐらいの薄さ、以前はこうではなかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする