マッキープロ細字 特殊用途DX

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76116932 品番YYSS10-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強いチップを採用したペン先なので、コンクリートや木材などの粗面にもご利用になれます。
色褪せにくく水濡れ面に強いので、耐候性に優れ屋外作業にもおすすめです。

インク色 線の太さ細字 用途コンクリートなどの粗面、プラスチック、金属などの水に濡れた面、クラフトテープなどの平滑面に。 材質樹脂 全長(mm)131 質量(g)11 タイプシングル 最大径(Φmm)12.4 線幅(mm)1〜1.3 インク油性顔料 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76116932 YYSS10-R 07337382 YYTS5-BK マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ 1本 99 税込109 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
精油ボトルに名前書き
運輸・通信業

この値段で買えるのは良いですね。精油ボトルのラベルは、水濡れや油染みで他の油性ペンでは書けませんでしたが、これは難無く書けました。細字とあるけど、いわゆる中字の細めなので、これは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
76116923
2024-03-23
用途:
災害時の情報伝達
農・林・水産業

災害発生時に、地域の一般住民が緊急用として使える様、数十本を購入。厳しい状況のなか雨天の屋外で使用するには、ブランド品質や性能は然り、日頃から馴染みのあるデザインであることが大切。価格も手頃。

1人が参考にしています
対象商品:
76116923
2022-07-03
用途:
マーキング

細いマーカーを探してました。プロ用?って何が良いのかは私にはわかりませんでした。普通のやつで良かったかな。

対象商品:
76116923
2020-05-20
用途:
屋外でのマーカーとして 樹木の切断面などに
卸売・小売業

ペン先が強く、また水分のある所にも書けるので、伐りたての樹木の切断面にも書けます。そも様な場合を含めて、屋外の木部や一種のビニールテープ(リボンとも呼ばれる物)への記入に便利です。油性顔料インクなので太陽光による色あせも遅いです。大きさも手ごろで日常的に携帯できます。
普段使うマーカー類は100円ショップで買うことが多いのでそれよりは高いですが、国産のマーカー類では安い方でしょう。値段の割には小さいのかも知れませんが、、、でも100円ショップでも小さいのも1本で100円が普通だし、、、
私の場合、使用用途の関係で適当なものはこれしかありませんし、これが大きさも価格も手頃なので便利してます。

3人が参考にしています
対象商品:
76116923
2019-11-27
用途:
河川水調査、分析

河川水サンプルが入ったボトルにシールを張り、項目を記入しようとしたとき、うっかりラベルを濡らしてしまった!! でも、このペンなら大丈夫。記入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
76116923
2020-10-13
用途:
鉄やアルミ製品の加工時のケガキ
有限会社清水製作所 様 (製造業)

書き始めてほどなくかすれてきた。ブランドを信用したのにちょっと残念。

2人が参考にしています
対象商品:
76116923
2019-01-03
用途:
マーキング

雨の日にも使えて長持ちする商品です。
いつも重宝して使っています。

対象商品:
76116923
2023-01-31
用途:
外作業
株式会社シムラ 様 (建設業・工事業)

色が薄すぎる、お通夜用の薄墨ぐらいの薄さ、以前はこうではなかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする