曜日別特売
WKT11-BL 蛍光オプテックス2-EZ ゼブラ 76117054

蛍光オプテックス2-EZ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76117054品番WKT11-BL
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

EZキャップ搭載蛍光ペン。
イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

インク色商品タイプ詰替式本体線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 事務作業

長年使用してます、書きやすく他の商品は考えられません。

対象商品 : 76117054
2022-12-13
用途: 書類作成
葉山町役場その他業種

書きやすく滲まず使いやすいです。詰め替えもあるのでエコだと思います。

対象商品 : 76117133
2022-03-28
用途: チェック
卸売・小売業

毎日チェックするので、色や長時間使えるのがベスト。
この色は補充がないのが難点ですが、でも他のいろもあるので、すごく助かってます。

対象商品 : 76117054
2018-08-01
用途: 仕事で文章にマーキングします。
不動産業

蛍光色がどぎつくないので気に入ってます。これからも使い続けたいです。

対象商品 : 76117054
2017-06-12
用途: マーカーを引くときに

両端が太さが異なる仕組みになってるので便利です!中身も交換できるのでエコですし!
リピートすると思います!

対象商品 : 76117072
2017-02-07
用途: チェック作業時の担当者識別用

緑はあまり使わなかったので詰め替え用は必要なかったが、緑を使用する人が増えたので安く購入できて大変助かりました。

対象商品 : 76117097
2017-03-12
用途: 事務処理

ふたのぽつぽつがある部分を押すとふたが取れることに最近気づいた。面白い工夫だと思います。

対象商品 : 76117054
2016-04-19
用途: 事務チェック用

事務チェック用に使用。チェック後にスキャナーで読み込んでも、マーカー部分がボケないのがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする