WKS11-7C 蛍光オプテックス1 EZ 多色セット ゼブラ シングルタイプ 線の太さ4mm 76117176

蛍光オプテックス1 EZ 多色セット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7色) インク色7色セット(赤、オレンジ、ピンク、黄、緑、青、紫) 注文コード76117176 品番WKS11-7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品はインク色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

EZキャップ搭載蛍光ペン。
イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。

タイプシングル インク色7色セット(赤、オレンジ、ピンク、黄、緑、青、紫) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)17.7×83×143 最大径(Φmm)11.5 全長(mm)135.1 仕様つめ替えタイプ 材質ボディ:樹脂 質量(g)72.0 エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 インク水性顔料 色数7色 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ4mm エコマーク認定番号17 112 171

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
製造現場で使う

インクが片方のみで使用するタイプなので、最後まで使えて便利。ペン先が柔らかいので、マーカーの先割れみたいな状況は皆無です。とにかく最後まで気持ちよく使いきれます。

対象商品:
76117167
2025-03-28
用途:
事務作業の際の区分を塗り分け
その他業種

どの色も、とてもハッキリ見やすくてよい。
キャップが、外しやすいですね。
カートリッジなのもお得に詰め替えできて良いです。
太字のみの使用が多いため、オプテクス2ではなく1のタイプにしました。
多色セット以外の色も揃えました。
個人的には赤とオレンジが濃いので気に入りました。
それ以外の色もどれもハッキリしていて
濃く書けると感じました。

対象商品:
76117167
2025-03-19
用途:
覚書
卸売・小売業

価格が安くていい。特に問題なし。またリピートします。

対象商品:
76117185
2024-05-21
用途:
文章のチェック時
サービス業

以前の職場の事務支給品だったことから使い始めました。学生時代とは違い細字を使うことはほぼないので、こちらの商品が自分には合っています。価格が安く色が10色もあるのがいいですね。リフィルがあるのもエコで嬉しいです。

対象商品:
76117176
2023-04-14
用途:
通信講座の学習に使用
その他業種

蛍光オプテックス1は幅広のマーカー部分しかないので使いやすい。
今まで他製品を使用していましたが、細字とマーカーの両方があるものを使っていました。
細字の部分はほとんど使用することがなく、オプテックス1はSDGsです。

対象商品:
76117167
2018-11-09
用途:
表にしるしをした上で顧客に書類を送る際に使用
サービス業

必要な色がセットになっており、1本づつ買うよりお得。ペン自体も一般品ト遜色ありません。今回は必要本数が2本でしたので2組買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
76117151
2018-05-25
用途:
かばんに常備

発色も良く使い勝手は良いです。三色あればいろいろと使い分けができるのでこのセットがお勧めです。

対象商品:
76117151
2017-05-05
用途:
書類のチェック時
教育・研究機関

発色が良く,使いやすい。キャップをつまむだけで簡単に開くのも良い。詰め替え式なので,エコである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする