MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180

MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180
MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180
MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180
MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180
MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180
MZB0MRGJP Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB Xiaomi 76117180

Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+512GB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76117180
品番
MZB0MRGJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

洗練を極めたデザイン
エレガントなカラーによるオールフラットボディ
その写り、ライカ。
ライカ1インチ ウルトラダイナミックカメラ
超高ダイナミックレンジで、息をのむ夜景撮影を
ライカ2億画素 75-100mm 望遠
卓越性の再定義
【リアカメラ】
[ライカ ズミルックス光学レンズ、VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.、ライカ 23mm メインカメラ]
5000万画素、Light Fusion 1050L イメージセンサー、1インチ センサーサイズ、3.2μm 4-in-1 スーパーピクセル、F値1.67、OIS(光学式手ぶれ補正)、23mm 相当の焦点距離
[ライカ 2億画素 75-100mm 望遠カメラ]
2億画素、Samsung HPE イメージセンサー、1/1.4インチ センサーサイズ、2.24μm 16-in-1 ピクセルサイズ、F値2.39 - F値2.96、OIS(光学式手ぶれ補正)、75-100mm 相当の焦点距離
[ライカ 14mm 超広角カメラ]
5000万画素、Samsung JN5 イメージセンサー、1/2.75インチ センサーサイズ、1.28μm 4-in-1 ピクセルサイズ、F値2.2、14mm 相当の焦点距離、視野角 (FOV) 115°
[リアカメラの撮影性能(静止画)]
2つのライカ フォトグラフィックスタイル(Leica オーセンティック/ Leica バイブラント)、ライカフィルター/ライカ クラシックシャッター音/ライカ透かし、Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャ)、ライトニングバースト、最大120倍デジタルズーム、Xiaomi ProCut、HDR、ダイナミックショット、5000万画素モード(広角/超広角/望遠)、2億画素モード(望遠)、ライブシネマトグラフィー、スーパーマクロ、スーパームーン(オート)、ファストショット、長時間露光、パノラマ、ポートレートモード、ドキュメントモード、プロモード、画像フォーマット:JPG、HEIF、RAW モード
[リアカメラの撮影性能(動画)]
8K (7680x4320) 動画撮影 (30fps)、4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps、120fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、Log動画撮影 (最大4K 120fps)、ACES(アカデミーカラーエンコーディングシステム)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 1920fps)、ShootSteady 動画撮影 (最大2.8K 60fps)、ナイトビデオ撮影 (最大4K 24fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ムービーモード、プロモード、4マイクアレイ
【フロントカメラ】
[5000万画素 オートフォーカスカメラ]
OV50M イメージセンサー、1/2.87インチ、1.22μm 4-in-1 ビニング、F値2.2、21mm 相当の焦点距離、視野角90°
[フロントカメラの撮影性能(静止画)]
ダイナミックショット、HDR、ポートレートモード、手のひらシャッター、音声シャッター、セルフタイマー
[フロントカメラの撮影性能(映像)]
4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 120fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ビデオテレプロンプター

仕様
●Xiaomi HyperAI:AI文書作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他、Google かこって検索、Google Gemini●ナビゲーション & 測位(A):GPS:L1+L5/Galileo:E1+E5a/GLONSS:G1/Beidou/QZSS:L1+L5/NavIC:L5-GPS補助測位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SP●ネットワーク&接続性:【デュアルSIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM)】、【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71、4G:LTE TDD:38/39/40/41/42/48、4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、2G:GSM:850/900/1800/1900MHz、4×4 MIMO 対応、【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7 対応、MLO(マルチリンクオペレーション)、2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、DBS:デュアルバンド同時接続、Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC 対応●ビデオ & オーディオ再生:ステレオスピーカー、ハイレゾオーディオ & ハイレゾオーディオ・ワイヤレス認証、Dolby Atmos(R)対応オーディオ:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB対応ビデオ:MP4、MKV、WEBM、3GP、TSHDRディスプレイ対応(HDR10/HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid ビデオコンテンツ再生時)●色域:DCI-P3
セット内容
スマートフォン本体/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ ACアダプタ(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド
幅(mm)
77.6
厚さ(mm)
8.29
高さ(mm)
162.9
質量(g)
219 (スターリットグリーン)
センサー
近接センサー/環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/X軸リニア振動モーター/赤外線ブラスター/フリッカーセンサー/レーザーフォーカスセンサー/気圧計/ホールセンサー
バッテリー
6000mAh (標準値)、90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ、QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応
輝度
3500 nits マルチシナリオ・ピーク輝度
ディスプレイ
6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ (174.5mm)、Xiaomi Shield Glass 3.0、タッチサンプリングレート:最大 300Hz、アイケアDC調光、オリジナルカラー PRO/Pro HDR/ウェットタッチテクノロジー、HDR10+、Dolby Vision(R) 対応、TUV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)、TUV Rheinland フリッカーフリー認証、TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証
解像度
2608×1200 (Xiaomi HyperRGB)
防塵防水性能
IP68
OS
Xiaomi HyperOS 3
プロセッサー
Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5 Mobile Platform、3nm 製造プロセス、CPU:プライムコア×2(最大 4.6GHz)、パフォーマンスコア×6(最大 3.62GHz)、GPU:Adreno(TM) GPU、AI:Qualcomm AI engine
セキュリティ
超音波式画面内指紋センサー、AI顔認証
色深度
12bit
ストレージ
16GB + 512GB/16GB + 1TB、RAM:LPDDR5X、ストレージ:UFS 4.1
冷却システム
Xiaomi 3Dデュアルチャネル IceLoopシステム
NFC対応
対応
リフレッシュレート(Hz)
1-120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする