曜日別特売
SAHS-50566 Synthesizer V 2 AI 小春六花 AHS 76117207

Synthesizer V 2 AI 小春六花

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76117207
品番
SAHS-50566
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

「Synthesizer V 2 AI 小春六花」は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気で、声に芯もありつつ語尾には声が抜けていく余韻もあるオールジャンルに対応できるSynthesizer V 2専用歌声データベースです。
多言語での歌唱にも対応しています。
Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。

機能
多言語歌唱、ボーカルスタイル、AIリテイク、ラップ歌唱
動作環境
【OS】Windows 11 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降、【CPU】Intel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen、Apple M1以降、【メモリ】4GB以上、【ハードディスク容量】1GB以上、【その他】オーディオデバイス、インターネット接続環境必須、送受信可能なメールアドレス必須※製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です
注意
※バージョン1の「Synthesizer V Studio」でご利用いただくことはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする