ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
4C-1.0芯
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76117535
品番
R4C10-G
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
適合
シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10)
全長(mm)
67
質量(g)
1.0
適合本体シリーズ名
シャーボX
最大径(Φmm)
2.4
インク色
緑
先端ボール径(mm)
1.0
インク
油性
入数
1本
色数
単色
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応